Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 67797D Stiftehalter Kunststoff Grün, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 67797D Stiftehalter Kunststoff Grün, Durchscheinend
Exacompta 67797D Stiftehalter Kunststoff Grün, Durchscheinend
Exacompta 67797D Stiftehalter Kunststoff Grün, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110828
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     67797D
EAN/GTIN:
     9002493099678
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
75 g
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
749 g
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Durchscheinend
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
2
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
9002493094673
Palettenhöhe netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
67724D
ab € 3,12*
Sonstiges
Exacompta
67723D
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.