Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 67864D Stiftehalter Karton Malve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 67864D Stiftehalter Karton Malve
Exacompta 67864D Stiftehalter Karton Malve
Exacompta 67864D Stiftehalter Karton Malve
Exacompta 67864D Stiftehalter Karton Malve
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103111241
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     67864D
EAN/GTIN:
     9002493099890
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Quadratischer Stifteköcher aus festem Karton in Pastellfarben. Sehr hoch, mit 4 Fächern für eine Ablage nach Typ und Verwendung. Erweiterter Boden für mehr Stabilität. 85x85x110 mm. Entdecken Sie die trendige Serie von Exacompta in frischen Pastellfarben. An Ihre persönliche oder berufliche Organisation angepasst, verleiht die Serie Aquarel Ihrem Büro oder Homeoffice einen Hauch Frische.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1190 g
Technische Details
Produktfarbe
Malve
Material
Karton
Anzahl von Fächern
4
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
9002493094895
Palettenhöhe netto
1230 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Anzahl
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43375*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,05375*
€ 7,20396
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,00375*
€ 7,14446
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,74375*
€ 6,83506
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,62375*
€ 6,69226
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,34375*
€ 6,35906
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,43375*
€ 5,27616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.