Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 18282D Zeitschriftenständer Kunststoff Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 18282D Zeitschriftenständer Kunststoff Hellblau
Exacompta 18282D Zeitschriftenständer Kunststoff Hellblau
Exacompta 18282D Zeitschriftenständer Kunststoff Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103112031
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18282D
EAN/GTIN:
     9002493116375
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Hellblau
Format
A4+
Daumenbohrung
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
9002493111370
Palettenhöhe netto
2040 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Höhe
305 mm
Länge (mm)
266 mm
Gewicht
467.5 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Österreich
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2805 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
18283D
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.