Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Reislöffel Edelstahl Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Reislöffel Edelstahl Silber 1 Stück(e)
ZWILLING Pro Reislöffel Edelstahl Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103137650
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     37160-033-0
EAN/GTIN:
     4009839402043
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reislöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhänger
Ja
Stahlsorte
18/10
Designer
Matteo Thun and Antonio Rodriguez
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Höhe
20 mm
Länge (mm)
255 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.