Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-F-WLA-T Überwachungskamerazubehör Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX Weisslicht Beleuchtungsmodul M73/S74, 15°-30°, bis 80m
MOBOTIX Weisslicht Beleuchtungsmodul M73/S74, 15°-30°, bis 80m
MOBOTIX Weisslicht Beleuchtungsmodul M73/S74, 15°-30°, bis 80m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103148824
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-F-WLA-T
EAN/GTIN:
     4047438042536
Intro Produkt

Weißlichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 15-30° (horizontal)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Merkmale
Typ
Beleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73/S74
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK04
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.