Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1005800351 Stiftehalter Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1005800351 Stiftehalter Polystyrol (PS) Blau
CEP 1005800351 Stiftehalter Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103154927
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005800351
EAN/GTIN:
     3462159001272
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
190 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
8
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005800371
ab € 8,68*
Sonstiges
CEP
1005800301
ab € 8,65*
Sonstiges
CEP
1005800021
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.