Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 674+ Ri Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 674+ Ri Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Weiß
CEP 674+ Ri Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Weiß
CEP 674+ Ri Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103154929
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1006740021
EAN/GTIN:
     3462156740020
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Weiß
Format
24 x 32
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.