Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1005300721 Stiftehalter Polystyrol (PS) Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1005300721 Stiftehalter Polystyrol (PS) Hellblau
CEP 1005300721 Stiftehalter Polystyrol (PS) Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103155015
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005300721
EAN/GTIN:
     3462155307200
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
65 g
Technische Details
Produktfarbe
Hellblau
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.