Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1005800111 Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1005800111 Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
CEP 1005800111 Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103156330
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005800111
EAN/GTIN:
     3462155801104
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Dieser clevere und moderne Schreibtisch-organizer schafft Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und sichert das funktionelle Aufbewahren Ihrer Schreibgeräte. Kapazität : 40 Stifte, 5 Textmarker, 2 CD-Rom + 3 Fächer für„das Durcheinander“. Material: Hochschlagfestes recyclebares Polystyrol. Außenmaße: 143 x158, H 93 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
190 g
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005800011
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.