Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103210604
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDEL2TB
EAN/GTIN:
     846651034403
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (idle)
0.08 W
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
435 MB/s
Suchzeit
0.1 ms
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Datengestaltung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
RoHS, FCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.