Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Servierlöffel Silikon, Edelstahl Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Servierlöffel Silikon, Edelstahl Silber 1 Stück(e)
ZWILLING Pro Servierlöffel Silikon, Edelstahl Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103211587
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     37160-009-0
EAN/GTIN:
     4009839401800
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Servierlöffel
Material
Silikon, Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Hitzebeständig
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhänger
Ja
Designer
Matteo Thun and Antonio Rodriguez
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Höhe
50 mm
Länge (mm)
351 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.