Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Trust Ceto Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103428471
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24736
EAN/GTIN:
     8713439247367
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Chipkartenleser
Unterstützte Zahlungsarten
Kontaktfrei
Einfach zu bedienen
Ja
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabellänge
0.6 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
DNIe-Kompatibilität
Ja
DNIe-Version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
7 mm
Gewicht
36 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.