Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075449800 LED-Lampe 1,8 W G4 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 4058075449800 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075449800 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075449800 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075449800 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075449800 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075449800 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103447817
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075449800
EAN/GTIN:
     4058075449800
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge (mm)
36 mm
Gewicht
3 g
Leistungen
Lampenleistung
1.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
13 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
230 mA
Ausgangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.