Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8239-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8239-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Kunststoff Schwarz
Gardena 8239-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Kunststoff Schwarz
Gardena 8239-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Kunststoff Schwarz
Gardena 8239-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Kunststoff Schwarz
Gardena 8239-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Kunststoff Schwarz
Gardena 8239-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103448197
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8239-20
EAN/GTIN:
     4066407002166
Suchbegriffe:
Flächenregner
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
40 m²
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Sprühbereich
2 - 3.5 m
Weitere Suchbegriffe: flächenregner gardena, flächenregner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.