Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenleder Stifteköcher HAFERL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Alpenleder Stifteköcher HAFERL
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103448239
Hersteller:
     Alpenleder
Herst.-Nr.:
     CG6075-c
EAN/GTIN:
     4260690032354
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Unsere neue, aussergewöhnliche Schreibtischausstattung ist endlich fertig.

Stifte, Lineal oder sonstige, lange, schmale Utensilien sind in unserem HAFERL schön aufgeräumt und immer griffbereit!

Das Besondere an unseren Schreibtischutensilien sind die Ecken. Diese können nicht maschinell gefertigt werden, hierzu wird echte Handarbeitskunst benötigt. Nur wirklich gute, erfahrene Lederspezialisten bekommen diese aussergewöhnliche Fertigung in dieser Präzision hin. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität. Statten Sie Ihren Schreibtisch, ob im Büro oder im Homeoffice mit unseren edlen Büroartikeln aus.

Die Öffnung hat 5 x 5cm, damit auch ein paar mehr Stifte Platz finden und die Höhe ist 12cm.

Verpackt kommt unser HAFERL in einem edlen, schwarzen Karton. Ein ausgezeichnetes Geschenk für jemanden, der schon alles hat und Wert auf qualitativ hochwertige Materialien setzt!

Dieser Artikel wird aus einem Stück Büffelleder gefertigt, allerdings handelt es sich bei der Farbe cognac um Büffel-
Kalbsleder mit einer Stärke von etwa 1,8 mm, das an seiner Oberfläche mit einem Hartwachs von Hand poliert wird
und bekommt dadurch seinen unverwechselbaren Charakter. Durch diese Bearbeitung wird jeder Artikel zu einem
Unikat.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Leder
Produktfarbe
Beige, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.