Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 50 656 K3 Deckenbeleuchtung E27 LED 24,6 W D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 50 656 K3 Deckenbeleuchtung E27 LED 24,6 W D
BEGA 50 656 K3 Deckenbeleuchtung E27 LED 24,6 W D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103452754
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     50656K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Glastyp
Matt
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24.6 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2509 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
102 lm/W
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,95*
€ 452,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.