Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMDC 10-2411 Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMDC 10-2411 Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power TMDC 10-2411 Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     108EL-1874632
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 10-2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 87 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
69 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 39,89*
€ 53,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 60,98*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,91*
€ 61,01*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 39,54*
€ 61,33*
pro Packung
Frei Haus
ab € 424,43*
€ 508,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.