Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 GLS Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 GLS Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 GLS Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103483488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091120/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
29 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-190 - 260 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1000 m
Durchmesser
5.7 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.837,61*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 11,83761* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.888,78*
€ 14.147,6482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.878,62*
€ 14.135,5578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.845,45*
€ 14.096,0855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.837,61*
€ 14.086,7559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.