Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS43M11B11 Endschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103493380
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV011611R1211
EAN/GTIN:
     3471522002778
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
222 g
Montagetiefe
40 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Spannungsrange
24 - 400 V
DC Spannungsrange
24 - 250 V
Nennstrom
6 A
Maximaler Schaltstrom (AC)
10 A
Maximaler Schaltstrom (DC)
6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Merkmale
Typ
Endschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
China Compulsory Certification (CCC), RoHS, UKCA, WEEE, cUL
Konformitätsbescheinigungen
China Compulsory Certification (CCC), RoHS, UKCA, WEEE, cUL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.