Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C60BP Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C60BP Stromunterbrecher 2P
Schneider Electric C60BP Stromunterbrecher 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103504068
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9F42204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
103 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsstrom
4 A
Nennspannung
240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
245 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IECCCCCSAUL
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.