Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB UA30-30-10RA Elektroschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB UA30-30-10RA Elektroschalter
ABB UA30-30-10RA Elektroschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103524305
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL281024R8410
EAN/GTIN:
     3471522302847
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
kondensatorschütz abb
kondensatorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
810 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Merkmale
Zertifizierung
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.