| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-103542202 Herst.-Nr.: LFR2003509016A EAN/GTIN: 4012740013758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | ![](/p.gif) | Lateraler Abschnitt | 700 mm² | ![](/p.gif) | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 18 mm | ![](/p.gif) | Länge (m) | 20 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelrinne, Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, PVC-Band, PVC-Klebeband, elektroisolierband weiß, elektroisolierband, isolierband 20m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |