Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB PASCALA square Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB PASCALA square Deckenbeleuchtung LED
RZB PASCALA square Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103544328
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901561.004.2.76
EAN/GTIN:
     4051859510918
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Strahlungswinkel
54 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1200 g
Länge (mm)
242 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
31 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
29 A
Einschaltzeit
153 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982552.002
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.