Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBE04140C1001FC100 Widerstand 1000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBE04140C1001FC100 Widerstand 1000 Ohm Metall
Vishay MBE04140C1001FC100 Widerstand 1000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103572560
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBE04140C1001FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
0.65 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
500 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
11.9 mm
Durchmesser
4.2 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,069*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.