Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-AOC-3M-TL-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-AOC-3M-TL-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-3M-TL-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-3M-TL-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-3M-TL-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-3M-TL-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-3M-TL-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103581255
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-AOC-3M-TL-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Überragende Leistung
BlueOptics© BO252503K3M 3 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit Vierkanal 40Gb/s QSFP Transceiver Verbindung für Distanzen von bis zu 100 Metern über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO252503K3M 3 Meter Aktive Optische Hochleistungs-Kabel haben eine flammwidrige LSZH Faser Ummantelung (Halogenfrei, mit niedriger Rauchentwicklung im Brandfall).

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Gegenüber Direct Attach Twinaxial Kabellösungen (DAC) sind die hot-pluggable fähigen Aktiven Optischen Kabel flexibler und leichter. Die QSFP Konnektoren haben einen eingebauten E/O- und O/E-Wandler, welche das elektrische Signal in ein optisches Signal wandeln. Dieses Signal wird am anderen Ende des Aktiven Optischen Kabels wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt und ausgegeben. Die QSFP Transceiververbindungen jedes BlueOptics BO252503K3M 3 Meter Aktiven Optischen Kabels werden nach MSA Standards unter Berücksichtigung der SFF-8436 und IEEE 802.3ba Spezifikationen gefertigt. Aktive Optische Kabel haben im Gegensatz zu Direct Attach Twinaxial Kabellösungen eine bessere Performance, einen kleineren Biegeradius und einen geringeren Durchmesser.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Sie Latenzzeiten. BlueOptics BO252503K3M 3 Meter Aktive Optische Kabel senden und empfangen Signale über jeweils eine Glasfaser und verfügen über QSFP Transceiver Connectoren. Die Verbindung kann an unterstützende Hardware mit QSFP Port angeschlossen werden.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO252503K3M 3 Meter Aktive Optische Kabel folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatu

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO252503K3M 3 Meter aktive optische Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics BO252503K3M 3 Meter Aktive Optische Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.