Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 30-136-D Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 30-136-D Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TPP 30-136-D Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103601003
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-136-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
840 mA
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
73.3 mm
Gewicht
106 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.