Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C60BP Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C60BP Stromunterbrecher 2P
Schneider Electric C60BP Stromunterbrecher 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103647319
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9F43230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat d-charakteristik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
103 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsstrom
30 A
Nennspannung
240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
266 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IECCCCCSAUL
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.