Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 45023550 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß MR16 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 45023550 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß MR16 LED
Brumberg 45023550 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß MR16 LED
Brumberg 45023550 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß MR16 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103910342
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     45023550
EAN/GTIN:
     4251433931447
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen
brumberg einbauleuchte schwenkbar
Einbaugehäuse, rechteckig, bündig, 2-fach, mit Modulhalterungen bündig, schwenkbar , außen strukturweiß / innen strukturschwarz, rechteckig. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach den jeweils verwendeten LED-Modulen. Die LED-Module sind im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Ursprungsland
Deutschland
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
MR16
Leuchtmitteltyp
LED
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
303 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
260 g
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Leistung
14 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45009170
ab € 13,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45020560
ab € 26,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45029560
ab € 50,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45003560
ab € 15,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026170
ab € 39,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.