Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 25-124 Elektrischer Umwandler 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 25-124 Elektrischer Umwandler 25 W
Traco Power TMPW 25-124 Elektrischer Umwandler 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103911602
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 25-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
25 W
DC input Spannung
100-430 V
Ausgangsstrom
1042 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
52.5 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.