Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 25-105 Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 25-105 Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TMPW 25-105 Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103911605
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 25-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
100-430 V
Ausgangsstrom
3922 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
52.5 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.