Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber
Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber
Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber
Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber
Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber
Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber
Relaxdays 10031055_0 Seifenspender 300 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104016892
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031055_0
EAN/GTIN:
     4052025310554
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
120 g
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
300 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche, Toilette
Düsenmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.