Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104033740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010050/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.157,725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,31545* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.312,515*
€ 1.561,89285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.294,925*
€ 1.540,96075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.235,495*
€ 1.470,23905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.197,495*
€ 1.425,01905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.157,725*
€ 1.377,69275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.