Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB67 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB67 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB67 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104038696
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 245
EAN/GTIN:
     7332543835997
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
PRODUKTDETAILS
Der Kohlefilter für Umlufthauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Dämpfe und Fette, die durch den Kochvorgang entstehen, aus. Tauschen Sie ihn regelmäßig aus, damit Ihre Dunstabzugshaube beste Leistung bringt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
320 g
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
427 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.