Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104121886
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S-BO
EAN/GTIN:
     4063232238296
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatibler 1000BASE-2BX-U cSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1490nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP offiziell unterstützen. Jeder Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP für den Einsatz in der jeweiligen Telco Systems Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen BlueOptics 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible BlueOptics 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U hochverfügbarkeits-cSFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard cSFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische cSFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des cSFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die cSFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics genauso wie original Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Telco Systems BTI-SFP-GBDC20L-DD-31/49S kompatiblen BlueOptics 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
cSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.