Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052850 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104133682
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613052850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
akku-winkelschleifer metabo
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Einrastfunktion
Ja
Werkzeuglose Schutzvorrichtung
Ja
Soft-Start
Ja
Wellenschloss
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Schnitttiefe (max.)
27 mm
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
81 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
8 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.