Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     3517B-82162260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010049/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 440,23*
€ 519,57*
pro Packung
Frei Haus
ab € 407,87*
€ 520,16*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 600,69*
€ 698,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,57*
€ 618,2883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,92*
€ 609,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 483,62*
€ 575,5078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,32*
€ 558,4908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,23*
€ 523,8737
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4023* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,65*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,95*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,19*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,83*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.