Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104196872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010052/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,432* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,23*
€ 321,5737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,67*
€ 319,7173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,58*
€ 304,1402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,55*
€ 296,9645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,60*
€ 263,704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.