Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock E3C256D4ID-2T Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock E3C256D4ID-2T Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D4ID-2T Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D4ID-2T Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D4ID-2T Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D4ID-2T Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104209309
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C256D4ID-2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E-2300
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
256 MB
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C256
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.2
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.3
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel X710-AT2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mitx mainboard, intel mainboard, asrock mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,71*
€ 629,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,66*
€ 613,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,70*
€ 602,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,41*
€ 562,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.