Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 30-115-D Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 30-115-D Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TPP 30-115-D Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104356168
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-115-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
73.3 mm
Gewicht
106 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7511428
ab € 54,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.