Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau
Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau
Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau
Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau
Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau
Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau
Smeg PBF01PBEU Mixer 600 l Tischplatten-Mixer 300 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104481628
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     PBF01PBEU
EAN/GTIN:
     8017709313067
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer kenwood
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Blau
Entfernbare Schüssel
Ja
Name der Farbe
Pastel blue
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
1 m
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
337 mm
Paketgewicht
2520 g
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
600 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
20000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
24000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Leistung
300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.