Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 115390 Schraube/Bolzen 80 mm M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 115390 Schraube/Bolzen 80 mm M16
Toolcraft 115390 Schraube/Bolzen 80 mm M16
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104491010
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     115390
EAN/GTIN:
     4053199083855
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Kopfhöhe
1.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M16
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,14*
€ 176,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,17*
€ 175,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,87*
€ 168,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,63*
€ 164,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,97*
€ 142,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.