Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 70.114 Acrylfarbe 17 ml 16 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 70.114 Acrylfarbe 17 ml 16 Stück(e)
Vallejo 70.114 Acrylfarbe 17 ml 16 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104741582
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     70114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set
vallejo acrylfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
17 ml
Lieferumfang
Produktsortiment
Ja
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Blau, Messing, Braun, Grün, Orange, Rose
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Orange, Blau, Messing, Rose, Braun, Grün
Name der Farbe
German Camouflage WWII
Anzahl der Farben
16 Farben
Oberflächentyp
Matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.