Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light 83300104 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light 83300104 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104752127
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     83300104
EAN/GTIN:
     7393771018163
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-35 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Garderobe
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Glastyp
klar
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
150 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
21000 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
204 mm
Gewicht
6900 g
Durchmesser
384 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.