Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Kvill CE Deckenbeleuchtung LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-104752322
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     24108302420-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Kvill verbindet modernste Funktionalitäten und ein einzigartiges LED-Leuchtmittel zu einem erstklassigen Erscheinungsbild. Kvill ist jeweils in drei Größen für die Pendel-, Decken- oder Wandmontage erhältlich und in den Farben weiß oder schwarz verfügbar. Das Gehäuse besteht zu mindestens 75% aus recyceltem Aluminium (Hydro Circal) und sorgt damit für einen geringeren Klima-Fußabdruck. Zusätzlich kann Kvill bei Bedarf mit Smart-Funktionen zur Beleuchtungssteuerung ausgestattet werden. In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern sind ActiveAhead- und Casambi-Lösungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2310 lm
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
89 mm
Gewicht
4000 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.