Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re340-100W-840-AS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re340-100W-840-AS Grau
OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re340-100W-840-AS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104752631
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000057500
EAN/GTIN:
     6941497766212
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
60 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
4400 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
100 W
Äquivalente Glühlampenleistung
250 W
Lichtleistung
14000 lm
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
300 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
4700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.