Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re570-300W-857-AS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re570-300W-857-AS Grau
OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re570-300W-857-AS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104757780
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000060200
EAN/GTIN:
     6941497766489
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
114 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
521 mm
Gewicht
7670 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
300 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Äquivalente Glühlampenleistung
400 W
Lichtleistung
42000 lm
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
280 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
8297 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.