Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Opuz Sensor Deckenbeleuchtung LED 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-104757825
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     74328402607-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Opuz ist eine moderne Decken- bzw. Wandleuchte, die in drei unterschiedlichen Größen erhältlich ist. Aufgrund ihres weiten Ausstrahlungswinkels und ihrer opalen Abdeckung erzeugt die Opuz eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Treppen
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Acryl, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40, IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2620 lm
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Farbkonsistenz (SDCM)
3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Gewicht
1900 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.