Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO CATRIS-S Flexo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO CATRIS-S Flexo Schwarz
BLANCO CATRIS-S Flexo Schwarz
BLANCO CATRIS-S Flexo Schwarz
BLANCO CATRIS-S Flexo Schwarz
BLANCO CATRIS-S Flexo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104765176
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525793
EAN/GTIN:
     4020684724470
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
475 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
159 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
187 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 "
Wasserströmungsmodi
Spray, Stream
Ausgussform
Type U
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
35 mm
Zertifizierung
EN 1717
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.