Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann RGBW beschichtet Basisset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann RGBW beschichtet Basisset
Paulmann RGBW beschichtet Basisset
Paulmann RGBW beschichtet Basisset
Paulmann RGBW beschichtet Basisset
Paulmann RGBW beschichtet Basisset
Paulmann RGBW beschichtet Basisset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104792601
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78865
EAN/GTIN:
     4000870788653
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED 250 LED Strip Smart Home Zigbee RGBW beschichtet Basisset 1,5m IP44 9W 300lm 30LEDs/m RGBW+ 24VA
MaxLED 250 Strips mit 9W erzeugen ein angenehmes dekoratives Licht und sind dank der integrierten Zigbee-Funktion smart steuerbar. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion schaffen sie ein individuelles Wohnambiente - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Eine Diode in Weiß (W) sorgt zusätzlich für wohnliches, warmweißes Licht und macht das Mischen eines Weißtons aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig. Das Basisset enthält neben dem Streifen inkl. Beschichtung (Protect Cover) mit einer Länge von 1,5m, ein passendes Vorschaltgerät und einen Zigbee Controller, mit welchem sie sich smart steuern lassen. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Vorschaltgerät enthält einen zusätzlichen Leistungspuffer, wodurch es nach Bedarf mit zusätzlichen Strips werkzeuglos erweitern werden kann. Besonders in Profilen sind die MaxLED Stripes ein echtes Highlight. Paulmann bietet ebenfalls ein umfangreiches Sortiment an Ein- und Aufbau-Profilen passend zu den MaxLED Stripes an.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.