Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W
Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W
Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W
Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W
Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W
Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W
Paulmann Eileen Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104792667
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94730
EAN/GTIN:
     4000870947302
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Solar LED Außenwandleuchte Eileen Bewegungsmelder insektenfreundlich IP44 2200K 300lm Schwarz
Die warmweiße Solarwandleuchte Eileen mit 300lm verbreitet angenehm flächiges Licht an Hauswänden und Eingangsbereichen. Dank praktischer Solartechnik kann sie unabhängig vom Stromanschluss platziert werden. Tagsüber wird der Akku durch das Sonnenlicht aufgeladen und dank des integrierten Bewegungsmelder in der Dunkelheit automatisch eingeschaltet, sobald sich jemand nähert. Die Solarleuchte ist mit einer Lichtfarbe von 2.200 K besonders insektenfreundlich, denn dieser Wert liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches für Insekten, somit werden diese nicht von der zusätzlichen Lichtquelle angezogen. Sie schützt die Insekten aktiv, ohne dabei den Nutzen für den Menschen zu vernachlässigen. Das warme Goldlicht schafft eine angenehme Stimmung rund ums Haus. Solartechnik ist besonders umweltschonende und eine sparsame Alternative.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
65 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (min.)
300 lm
Lichtleistung (max.)
450 lm
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.